T-A-SITO-G アルミシートパン TRUSCO 57253473

アルミシートパン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1.3
内容量1枚注文コード57253473品番T-A-SITO-G
参考基準価格(税別)¥9,070販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高温度、低温度に耐えることができます。
(アルミ芯入)冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます。
表面はアルマイト処理をしています。
パン、ケーキ生地運搬用に便利です。

用途
温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます。料理用配膳カート専用トレー。パンおよびケーキ生地運搬用に。
トラスコ品番819-5266材質準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)質量(kg)1.3サイズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×456×25有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×418×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする