TRUSCO
アルミシートパン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(kg)
0.9
0.9
1.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57253498
品番
T-A-SITO-S
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
高温度、低温度に耐えることができます。
(アルミ芯入)冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます。
表面はアルマイト処理をしています。
パン、ケーキ生地運搬用に便利です。
用途
温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます。料理用配膳カート専用トレー。パンおよびケーキ生地運搬用に。
トラスコ品番
819-5267
材質
準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
質量(kg)
0.9
サイズ
中
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×457×28
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
513×420×27