SUTD20-150 ステンレスハンガーラック TRUSCO 57254155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUTD20-150 ステンレスハンガーラック TRUSCO 57254155
SUTD20-150 ステンレスハンガーラック TRUSCO 57254155

ステンレスハンガーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード57254155品番SUTD20-150
参考基準価格(税別)¥107,180販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

さびにくいステンレスハンガーラックです。

用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。トラスコ品番819-4946材質ステンレス(SUS304)質量(kg)8.6高さ(mm)2000奥行(mm)400間口(mm)1500間口W×奥行D×高さH(mm)1500×400×2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする