曜日別特売
VCTF 10CX0.75SQ 多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ 57256581

代表画像

多心ビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(70m)
線心数10C
導体公称断面積(mm2)0.75
内容量1巻(70m)注文コード57256581品番VCTF 10CX0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。

用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下許容電流(A)(参考値)5外径(Φmm)燃合:9.2仕上外径(mm)11.9絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)180シース厚(mm)1.3導体構成(本/mm)素線数/素線径:30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.3導体公称断面積(mm2)0.75線心数10C定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルキャリア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする