用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下許容電流(A)(参考値)4外径(Φmm)燃合:9.6仕上外径(mm)12.3絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)210シース厚(mm)1.3導体構成(本/mm)素線数/素線径:30/0.18導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.3導体公称断面積(mm2)0.75線心数12C定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応