曜日別特売
B53-0621 化粧ビス(スチール) TRUSCO 57259143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B53-0621 化粧ビス(スチール) TRUSCO 57259143
B53-0621 化粧ビス(スチール) TRUSCO 57259143
B53-0621 化粧ビス(スチール) TRUSCO 57259143

化粧ビス(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード57259143品番B53-0621
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。

用途
照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
材質(頭部)ユリヤ樹脂ねじピッチ(mm)1トラスコ品番783-7020質量(g)84頭部高さ(mm)7頭径(Φmm)17材質(ねじ部)低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート呼径×L(mm)M6×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1292:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする