曜日別特売
TAPP-150 ペーパーディスク TRUSCO 57259712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーディスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度150#
内容量1セット(10枚)注文コード57259712品番TAPP-150
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。

用途各種金属のバリ取り、研磨に。粒度150#適合材各種金属外径(Φmm)30内径(Φmm)12トラスコ品番818-8185厚さ(mm)1質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57259728
2024-03-04
用途: 金型メンテナンス
製造業

使用時不安も有りましたが、問題無く使用出来ました。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする