※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ゴム軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径×幅W(mm)
6×17
4×13
6×17
8×20
10×20
粒度
80#
80#
220#
120#
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
57259764
品番
CH806HC
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。
ドレス加工不要でそのまま使用できます。
用途
入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。
粒度
80#
軸径×軸長(mm)
3×30
形状
砲弾
外径×幅W(mm)
6×17
トラスコ品番
818-5129
質量(g)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
使用工具
マイクログラインダー
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。