※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ゴム軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径×幅W(mm)
10×10
4×4
6×6
8×8
10×10
粒度
80#
80#
220#
120#
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
57259816
品番
CH810RC
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。
ドレス加工不要でそのまま使用できます。
角がないので平面に削り込みを作りません。
用途
丸溝、エッジ部などの局面加工に。
粒度
80#
外径×幅W(mm)
10×10
トラスコ品番
818-5119
質量(g)
39
形状
球
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸径×軸長(mm)
3×30
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。