KI2210HF ゴム軸付砥石 TRUSCO 57259886

ゴム軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径×幅W(mm)10×20
粒度220#
内容量1セット(10本)注文コード57259886品番KI2210HF
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。
ドレス加工不要でそのまま使用できます。

用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。粒度220#軸径×軸長(mm)3×30形状砲弾外径×幅W(mm)10×20トラスコ品番818-5135質量(g)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする