MI1206RM ゴム軸付砥石 TRUSCO 57259938

ゴム軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径×幅W(mm)6×6
粒度120#
内容量1セット(10本)注文コード57259938品番MI1206RM
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。
ドレス加工不要でそのまま使用できます。
角がないので平面に削り込みを作りません。

用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。粒度120#外径×幅W(mm)6×6トラスコ品番818-5125質量(g)29形状最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする