LT-50UGX-F1 4Kスマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 57259950

 

LT-50UGX-F1 4Kスマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 57259950
LT-50UGX-F1 4Kスマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 57259950
LT-50UGX-F1 4Kスマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 57259950
LT-50UGX-F1 4Kスマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 57259950
LT-50UGX-F1 4Kスマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 57259950

4Kスマート液晶テレビ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
モニターサイズ50インチ
内容量1台注文コード57259950品番LT-50UGX-F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます

付属品取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth(R)リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1その他【壁掛け金具(別売)】400×200【ねじ穴寸法】M6×20×2、M6×10×2質量(kg)8.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×269×698アンテナ地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1画素数3840×2160パネル4KHDMI規格HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)録画方式別売HDDが必要発売年2025モニターサイズ50インチチューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2USBUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする