※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超高耐久ゴム軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径×幅W(mm)
8×20
4×13
6×15
8×20
10×20
粒度
80#
80#
220#
120#
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
57260008
品番
LCH808C
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。
ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途
ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。
粒度
80#
軸径×軸長(mm)
3×30
外径×幅W(mm)
8×20
適合材
ステンレス、チタン、焼入鋼など
トラスコ品番
818-9610
質量(g)
52
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。