LCH810C 超高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO 57260017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCH810C 超高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO 57260017
LCH810C 超高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO 57260017

超高耐久ゴム軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径×幅W(mm)10×20
粒度80#
内容量1セット(10本)注文コード57260017品番LCH810C
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。
ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。

用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。粒度80#軸径×軸長(mm)3×30外径×幅W(mm)10×20適合材ステンレス、チタン、焼入鋼などトラスコ品番818-9611質量(g)63最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
注意
※最高使用回転数以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする