TRUSCO
ヘルメット用反射シール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
シルバー
青
緑
赤
シルバー
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
57260132
品番
TR260SV
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ヘルメットの両側の貼ってお使いいただけます。夜間作業はもちろん、識別の用途としても便利です。
用途
安全用品として。
材質
ガラスビーズ入りアクリル系樹脂
仕様
粘着シール
トラスコ品番
783-9570
色
シルバー
質量(g)
28
寸法(縦×横)(mm)
20×260