曜日別特売
B16-0645 波形ロールピン TRUSCO 57261925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波形ロールピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(15本)トラスコ品番799-1851注文コード57261925品番B16-0645
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。
外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)波形溝でストレート形に比較し製品同士が絡みにくい形状です。

用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質ステンレス(SUS420J2)トラスコ品番799-1851質量(g)99寸法L(mm)45寸法d(mm)6×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2485:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする