※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
化粧ビス(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(15個)
ねじの呼び
M4
注文コード
57261977
品番
B49-0420
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途
照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
材質
頭部/フェノール樹脂、ねじ部/低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート
ねじピッチ(mm)
0.7
トラスコ品番
783-6929
質量(g)
58.3
頭部高さ(mm)
6
長さ(mm)
20
外径(Φmm)
(頭部)14
ねじの呼び
M4