MT-205S マホータイS 折原製作所 57262890

MT-205S マホータイS 折原製作所 57262890
MT-205S マホータイS 折原製作所 57262890

マホータイS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
内容量1箱(20個)注文コード57262890品番MT-205S
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。

用途配管補修、配管延命補強セット内容マホータイ / ラバーパッチ / ラテックス手袋 20個材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム質量(g)2000寸法(cm)【ラバーパッチ】2.5×9組数【ラテックス手袋】20組寸法(幅W×長さL)(cm×m)【マホータイ】5×1.5適合パイプ径(Φmm)25~50耐熱温度(℃)【マホータイ】210耐冷温度(℃)【マホータイ】-20保証期間(製造後)2年使用条件流体は常温(50℃以下)の水硬化時間30分(20℃)
注意
※配管のサイズにより品番が異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする