曜日別特売
004533164 断熱二重カップ BMターゲット 57263030

メイン画像

断熱二重カップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(25個)
容量約300
容量(オンス)10
イエロー
内容量1パック(25個)注文コード57263030品番004533164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。

材質晒クラフト紙+PEコーティングイエロー容量約300高さ(mm)90口径(Φmm)90容量(オンス)10底径(Φmm)57入数25メーカー商品コード004533164商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47882366
2026-01-07
用途: お客様のドリンク提供時
サービス業

色も可愛いし、何より熱湯を入れても持てないほど熱い!ってならないのがいいです!スリーブいらずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする