曜日別特売
TLPS-5 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLPS-5 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263054
TLPS-5 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263054
TLPS-5 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263054

ロッキングピンシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
寸法B(mm)10
ねじ径M5
内容量1セット(2個)注文コード57263054品番TLPS-5
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。

用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。ねじ径M5トラスコ品番789-8291質量(g)26寸法L(mm)20寸法d(mm)10材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5寸法D(mm)4.3寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする