曜日別特売
TLPS-6 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLPS-6 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263063
TLPS-6 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263063
TLPS-6 ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO 57263063

ロッキングピンシャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
寸法B(mm)12
ねじ径M6
内容量1セット(2個)注文コード57263063品番TLPS-6
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。

用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。ねじ径M6トラスコ品番789-8304質量(g)48寸法L(mm)24寸法d(mm)12材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)6寸法D(mm)5.2寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする