NS730X13X05-24 ポータブルバンドソー TRUSCO 57264278

 

NS730X13X05-24 ポータブルバンドソー TRUSCO 57264278
NS730X13X05-24 ポータブルバンドソー TRUSCO 57264278

ポータブルバンドソー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(3本)山数24適合機種ボッシュGCB18V、アサダH60ECO注文コード57264278品番NS730X13X05-24
参考基準価格(税別)¥8,070販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル山数24全長×幅W×厚さ(mm)730×13×0.5適合機種ボッシュGCB18V、アサダH60ECO質量(g)43トラスコ品番799-5008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57264296
2019-06-11
用途: おもにボルト類(鉄・SUS)の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

切削力が高く 快適 能率的に作業ができる
ステンレスにも向いている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする