曜日別特売
#13 オレンジグロー ダート8 (DD8) 3.5 ドリームアップ 57264841

#13 オレンジグロー ダート8 (DD8) 3.5 ドリームアップ 57264841
#13 オレンジグロー ダート8 (DD8) 3.5 ドリームアップ 57264841
#13 オレンジグロー ダート8 (DD8) 3.5 ドリームアップ 57264841
#13 オレンジグロー ダート8 (DD8) 3.5 ドリームアップ 57264841

ダート8 (DD8) 3.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(5個×1パック)注文コード57264841品番#13 オレンジグロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

DART8(通称DD8)は、誰でも簡単にマイクロワインドのダートゲームを楽しんでもらおうと設計されたワーム。ダートゲーム用に設計されたジグヘッドと組み合わせることで特に効果を発揮し、ワームの表裏、どちらにセッティングしてもダートすることができます。また、ハンドポワード製法のため、ダート系のワームに必要な硬度を保ちつつも、張りが極限まで下げることでただ巻きでも波動がでるテールを採用。吸い込みも抜群です。こちらはハタ系やカサゴなどロックフィッシュをはじめ、クロダイ、アジ、シーバスなどの釣果も多く寄せられています。

#13 オレンジグロー寸法(inch)3.5入数(個)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする