TRUSCO
アングル式キャスター用ボルトナットセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M6×15
M6×15
M8×15
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4組)
注文コード
57264874
品番
BNS-M6-4
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
用途
アングル式キャスターの取り付けに。
トラスコ品番
818-8188
サイズ
M6×15
質量(g)
50
セット内容
ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組
タイプ
アングル式
材質(金具)
スチール
注意
※相手側のアングルのサイズを確認して選定して下さい。