NB-415TDC-SR 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57265417

NB-415TDC-SR 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57265417
NB-415TDC-SR 黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57265417

黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M4
寸法L15(mm)
寸法D×H10×15(T)(mm)
内容量1袋(50個)注文コード57265417品番NB-415TDC-SR
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M4ピッチ(mm)0.7寸法D×H(mm)10×15(T)寸法D1(Φmm)9寸法SRW(d-t)(mm)8.6-1.0寸法L(mm)15材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする