NS1130X13X05-18 ポータブルバンドソー TRUSCO 57265644

 

NS1130X13X05-18 ポータブルバンドソー TRUSCO 57265644
NS1130X13X05-18 ポータブルバンドソー TRUSCO 57265644

ポータブルバンドソー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(5本)山数18適合機種高速HRB-113、HRB-255注文コード57265644品番NS1130X13X05-18
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。

用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル山数18全長×幅W×厚さ(mm)1130×13×0.5適合機種高速HRB-113、HRB-255質量(g)90トラスコ品番799-4931
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57264296
2019-06-11
用途: おもにボルト類(鉄・SUS)の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

切削力が高く 快適 能率的に作業ができる
ステンレスにも向いている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする