曜日別特売
TRCV-730XL-50 ケーブルタイ(50本入) TRUSCO 57267148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRCV-730XL-50 ケーブルタイ(50本入) TRUSCO 57267148
TRCV-730XL-50 ケーブルタイ(50本入) TRUSCO 57267148

ケーブルタイ(50本入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大結束径(Φmm)216
トラスコ品番792-2647
内容量1セット(50本)注文コード57267148品番TRCV-730XL-50
参考基準価格(税別)¥6,120販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
最大結束径(Φmm)216トラスコ品番792-2647寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×12.7×2.2引張強度(N)1117.2仕様屋内用材質ナイロン66質量(kg)1種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする