曜日別特売
B59-0006 六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス) TRUSCO 57267692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6個)
内容量1セット(6個)注文コード57267692品番B59-0006
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。
おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。
繰り返し使用が可能です。
ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。
振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。

用途
微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
トラスコ品番818-8151質量(g)33.4ねじピッチ1寸法D(mm)11.5材質ステンレス(SUS304相当)寸法E(mm)11.5寸法B(mm)10寸法l(mm)8.5寸法s(mm)10寸法m(mm)8.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする