曜日別特売
- 内装クリップはがし V型 モノタロウ 57268277

- 内装クリップはがし V型 モノタロウ 57268277
- 内装クリップはがし V型 モノタロウ 57268277
- 内装クリップはがし V型 モノタロウ 57268277
モノタロウ

内装クリップはがし V型

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード57268277品番-
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。V型の形状なので鋲などにも活用できます。

用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。先端幅(mm)23口開き(mm)7全長(mm)235軸径(Φmm)9.5質量(g)158軸長(mm)120材質(軸)カーボンスチール材質(グリップ)PP
注意
※用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57268277
2024-01-27
用途: 整備で

クリップはがしだけでも無く、クリップを抜くのにも、燃料ホースを抜くのととても重宝してます。

2が参考にしています
対象商品 : 57268277
2022-06-26
用途: 車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車の内装などのクリップ外しに購入しました。金属製なので力も入り使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 57268277
2022-06-07
用途: マイカーのメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

自動車の内装(ドアの内張りを剥がす等)などの修理・メンテナンスする際に重宝しています。マイナスドライバーだと内張りをいためてしまう。

対象商品 : 57268277
2021-04-17
用途: ゴムパッキンはがしなど
その他業種

私の場合、プラスチック製の内装はがしを持っているので、このV型はがしをゴムパッキンはがしなどで使用しています。DIYをする人は、1本持っていてもいいのではないか、と思います。

対象商品 : 57268277
2020-11-26
用途: 車の内張り外し

内張クリップに角度も長さも丁度いいサイズです 溝の幅をもう少し広く削りました 完璧になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 57268277
2020-12-08
用途: 車のメンテナンス作業

安価で非常に良い商品でした。壊れたらまた再度注文致します。

対象商品 : 57268277
2019-08-30
用途: 自宅使用

クオリティばっちりです。キャンペーンでよりお安く購入できました。

対象商品 : 57268277
2021-06-02
用途: クリップ外し
カースタジアムbyロードスター自動車・二輪車・自転車関連業

物が大きい割に挟み込む所が狭く使い勝手が悪い、サンダーで加工して使用しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする