曜日別特売
PIR-D12-1312H-HL-R3-F ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型) ヒガノ 57269409

設置例

PIR-D12-1312H-HL-R3-F ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型) ヒガノ 57269409
PIR-D12-1312H-HL-R3-F ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型) ヒガノ 57269409
PIR-D12-1312H-HL-R3-F ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型) ヒガノ 57269409
PIR-D12-1312H-HL-R3-F ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型) ヒガノ 57269409

ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台収納本数(本)39注文コード57269409品番PIR-D12-1312H-HL-R3-F
参考基準価格(税別)¥897,000販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800

傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵付き】
自立型
ロック機構:前パネルを開き傘立てフレームを引き上げるとロックが掛かります。右上部のロックボタンで解除しフレームを押し下げて収納します

質量(kg)62材質(本体)ステンレスHL仕上収納本数(本)39奥行D(mm)166幅W(mm)1200本体高さH(mm)10323列、コインリターン式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする