ヒガノ
ウォールセット傘立て D-12-F Type(自立型)
傘立てをボックス内に収納できる外付固定型の傘立て【鍵付き】
自立型
ロック機構:前パネルを開き傘立てフレームを引き上げるとロックが掛かります。右上部のロックボタンで解除しフレームを押し下げて収納します
材質(本体)
ステンレスHL仕上
奥行D(mm)
166
本体高さH(mm)
1032
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納本数(本)
幅W(mm)
奥行D(mm)
本体高さH(mm)
鍵
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57269330
PIR-D12-1305H-HL-R1-F
12
500
166
1032
3列、シリンダー付きタイプ
26
¥
533,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269339
PIR-D12-1305H-HL-R2-F
12
500
166
1032
3列、シリンダーなしタイプ
26
¥
533,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269348
PIR-D12-1305H-HL-R3-F
12
500
166
1032
3列、コインリターン式
26
¥
754,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269357
PIR-D12-1309H-HL-R1-F
27
900
166
1032
3列、シリンダー付きタイプ
47
¥
598,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269366
PIR-D12-1309H-HL-R2-F
27
900
166
1032
3列、シリンダーなしタイプ
47
¥
598,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269375
PIR-D12-1309H-HL-R3-F
27
900
166
1032
3列、コインリターン式
47
¥
832,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269391
PIR-D12-1312H-HL-R1-F
39
1200
166
1032
3列、シリンダー付きタイプ
62
¥
676,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269400
PIR-D12-1312H-HL-R2-F
39
1200
166
1032
3列、シリンダーなしタイプ
62
¥
676,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57269409
PIR-D12-1312H-HL-R3-F
39
1200
166
1032
3列、コインリターン式
62
¥
897,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。