NB-408MDB 黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品 廣杉計器 57269468

NB-408MDB 黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品 廣杉計器 57269468
NB-408MDB 黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品 廣杉計器 57269468

黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M4
寸法L8(mm)
寸法D×H8×12(M)(mm)
内容量1袋(50個)注文コード57269468品番NB-408MDB
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)8ねじ径M4表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
寸法D1(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)8×12(M)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする