曜日別特売
PAS-002 消毒液スタンド ヒガノ 57271001

使用例

PAS-002 消毒液スタンド ヒガノ 57271001
PAS-002 消毒液スタンド ヒガノ 57271001

消毒液スタンド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台材質(本体)スチール焼付塗装仕上注文コード57271001品番PAS-002
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

消毒液スタンド。空間を選ばないブラック塗装仕上げ。
イベント会場、多方向・多数に対応、滞留の緩和

質量(kg)9.5材質(本体)スチール焼付塗装仕上本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ1160本体寸法(mm)幅200適合寸法(mm)ポンプ径Φ33以下 ボトルサイズ90・160許容質量(kg)1.5繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする