NB-312BE-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品 廣杉計器 57274237

NB-312BE-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品 廣杉計器 57274237
NB-312BE-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品 廣杉計器 57274237

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(50個)ねじ径M3注文コード57274237品番NB-312BE-R
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法D×H(mm)6×7(B)寸法D1(Φmm)5寸法RW(d-t)(mm)4.8-1.0寸法L(mm)12材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする