日本緑十字社
修理・点検標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
705-8425
注文コード
57275745
品番
085532
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
705-8425
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.6
取付
マグネットまたは吊下げタイプ(ヒモ別売)
縦(mm)
260
横(mm)
160
表示内容
さわるな・操作禁止
取付穴径(mm)
Φ3 (2ヵ所)