曜日別特売
291062 BOXプランター(フェイクグリーン) 日本緑十字社 57276671

291062 BOXプランター(フェイクグリーン) 日本緑十字社 57276671
291062 BOXプランター(フェイクグリーン) 日本緑十字社 57276671
291062 BOXプランター(フェイクグリーン) 日本緑十字社 57276671

BOXプランター(フェイクグリーン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57276671品番291062
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

設置するだけで空間をデザインする新感覚のBOXプランターです。

用途働きたくなるオフィス環境の実現に。仕様造花トラスコ品番662-0014材質【本体】木質ボード(紙貼り)【脚】アルミ(スチールウェイト内蔵)幅(mm)900高さ(mm)900奥行(mm)250
注意
※周りの環境に配慮し、安全な場所に設置して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする