用途壁の中の配線等の確認に。
車等の内部点検に。
排水口内のつまりや落下物の捜索に。
付属品取扱説明書(保証書付き)、収納ケースUSB(micro-B)ケーブル、microSDカード(16GB)、専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)仕様先端部外径(mm):5.2トラスコ品番662-0028材質ABS樹脂幅(mm)88高さ(mm)154奥行(mm)32ケーブル長(m)約1最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30表示部4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)センサーCMOSセンサー使用電池単3乾電池×4本解像度カメラ(ピクセル):1280×720焦点距離(mm)30~80電池寿命約4時間(アルカリ電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラケーブル部IP67準拠(接続部除く)