39215500 カーポート用丸たて樋 アイモニカ 57276878

カーポート用丸たて樋

(35件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
グレー
内容量1本注文コード57276878品番39215500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。

用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800グレーサイズ42型
注意
※一部使用できない機種もございますので、形状・寸法をご確認ください。
(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 樋の経路変更作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ノコギリで簡単に切断できます。
耐候性に優れた樹脂なので、長く使えそうです。

対象商品 : 57276862
2024-04-08
用途: カーポートの雨樋用に使用した
農・林・水産業

白も購入したがどちらも、周囲の雰囲気にピッタリとあって良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 57276862
2023-10-12
用途: 2階建ての屋根の雨樋に
アトリエ エムズ コンセプト

手の届くところでは思わず握ってしまう太さなので、手摺にされて壊されてしまう。ガードもあるといい。最下部に使う45度エルボもあるとよい。

対象商品 : 57276862
2023-01-23
用途: カーポートの樋補修
金子左官

エルボ等周辺部材とともに買いましたが、問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 57276853
2022-11-08
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

1が参考にしています
対象商品 : 57276862
2022-10-23
用途: 樋を延長
Green House

品物の品質も問題なく、この様な値段でいいのかなと思うほど、ベスト・チョイスでした。

1が参考にしています
対象商品 : 57276887
2022-01-27
用途: 雨水配管施工
自動車・二輪車・自転車関連業

配送もしてくれる上、コスト的に安価で助かっています。

対象商品 : 57276887
2021-09-13
用途: 駐輪場の雨水排水用

長さが合わなかったので、多少の加工が必要だったが、容易に加工できた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする