曜日別特売
375919 水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社 57276960

375919 水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社 57276960
375919 水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社 57276960
375919 水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社 57276960
375919 水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社 57276960
375919 水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社 57276960
375919 水冷服 ICMベストプロXセット 日本緑十字社 57276960

水冷服 ICMベストプロXセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組サイズM~3L対応注文コード57276960品番375919
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。
保冷用専用ボトル付きです。

用途作業現場での熱さ対策に。仕様洗濯可(手洗い)トラスコ品番664-2676セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ寸法(mm)バッテリー:64×24×97サイズM~3L対応電圧(V)3.6出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用)バッテリー容量(mAh)3350消費電力量(Wh)12.06出力切替3段階切替入力電圧DC5V/2A(USB Type-C)充放電回数(回)約300
注意
※稼働時間は社内基準において測定した値です。
※あくまでも一定の条件下での目安であり、使用状況、環境などによって変わります。
※アダプタは付属していません。
※付属のチャージボトルは凍らせると膨張して変形しやすくなるので、水を入れ過ぎないようにして下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする