曜日別特売
DBB088 バランスボード8 エイト 秦運動具工業 (HATAS) 57277495

DBB088 バランスボード8 エイト 秦運動具工業 (HATAS) 57277495
DBB088 バランスボード8 エイト 秦運動具工業 (HATAS) 57277495
DBB088 バランスボード8 エイト 秦運動具工業 (HATAS) 57277495
DBB088 バランスボード8 エイト 秦運動具工業 (HATAS) 57277495
DBB088 バランスボード8 エイト 秦運動具工業 (HATAS) 57277495

バランスボード8 エイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57277495品番DBB088
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

バランスボードにゲーム要素をプラスして楽しみながらバランストレーニング。
バランスをとりながら溝の上に置いたボールを動かすことでより巧みな動き、繊細な感覚が求められます。
全身のバランストレーニングが行えるため、正しい姿勢づくりをサポートします。
座った姿勢で気軽に行うこともできるので、脚の運動やリハビリにも適しています。
ゴルフ・野球・サッカー・スキー・テニス・ボード系スポーツなどのトレーニングにも。
両脚で乗って全身バランス運動。
両腕で支えて上半身を中心としたバランス運動。
座って行えば脚を中心としたバランス運動。

寸法(mm)380×380×84質量(kg)1.24耐荷重(kg)90アズワン品番68-5682-86素材ポリエチレンボール直径(mm)39
注意
※万一ボールを無くされた場合は、硬式のピンポン玉(直径40mm)やビー玉等、溝内を転がる事のできるボールで代用が可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする