DB55 バランスボール セーフティ 55cm 秦運動具工業 (HATAS) 57277556

バランスボール セーフティ 55cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57277556品番DB55
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

一般的なバランスボールと違い、耐久性に優れ、穴が空いた際に破裂するのではなく、ゆっくりしぼむバーストコントロールシステムを採用したアンチバーストタイプ。
体重の重い方も安心してご使用いただけます。
ダンベルなどを使った筋力トレーニングでは鍛えにくいインナーマッスルのトレーニングに適しています。
インナーマッスルのトレーニングは姿勢をつかさどるお腹まわりを鍛え、バランス感覚を養います。
女性なら美しい立ち姿勢を、シニア世代ならスムーズに動けるカラダをつくるためのトレーニングができます。

材質PVC質量(kg)1耐荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×55適応身長(cm)145~165対象6歳以上アズワン品番68-5682-80
注意
適応身長は参考です。トレーニング方法により使用するボールのサイズも変わりますので、あくまで一般参考としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする