ZATTA
電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
57278701
品番
I13214
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
充電式の電撃殺虫ラケットです。
軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。
手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
用途
害虫駆除用として
付属品
USBケーブル
仕様
モード2段階
寸法(mm)
230×470×45
色
ブラック
質量(g)
250
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
約1200
連続点灯時間(分)
90
注意
※ドライバーや針金で電撃格子に触れないでください。