#D-809JR トリコットニーパッド ブラック ジュニアM D&M 57281038

#D-809JR トリコットニーパッド ブラック ジュニアM D&M 57281038
#D-809JR トリコットニーパッド ブラック ジュニアM D&M 57281038

トリコットニーパッド ブラック ジュニアM

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード57281038品番#D-809JR
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,483
販売価格(税別)
1,348

子供でも曲げ伸ばししやすい2層構造の特殊形状パッド。
吸汗速乾性・高伸縮性のトリコット生地を使用。薄くて軽い生地でフィット感も高くプレー中も気になりにくい。
制菌加工を施し洗濯乾きも早く連日の練習にも対応。※メーカー従来品パッドの厚さは23mm。
KIDS DESIGN AWARD 2017受賞。
ジュニア用

材質【本体】ポリエステル・ポリウレタン【パッドカバー】レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンブラックサイズ(ジュニアサイズ)Mタイプひざ幅(cm)18丈(cm)18アズワン品番68-9810-60ひざ頭周り(cm)26~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする