HD8500-S アンモニア検知器 はくでん 57282535

HD8500-S アンモニア検知器 はくでん 57282535
HD8500-S アンモニア検知器 はくでん 57282535
HD8500-S アンモニア検知器 はくでん 57282535
HD8500-S アンモニア検知器 はくでん 57282535

アンモニア検知器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57282535品番HD8500-S
参考基準価格(税別)¥73,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

本製品はアンモニアガス濃度を検出する機器です。
電気化学センサーを採用し、第一段階(20.0ppm)・第二段階(40.0ppm)のアラーム設定が有り、音・光によるアラーム機能があります。
本製品は計量法に適合する為、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。

付属品取扱説明書・充電用USBケーブル・充電式電池寸法(mm)182×66×31測定範囲0~100ppm質量(g)148電源(V)3.7充電式リチウム電池(付属)測定精度±2%センサー電気化学分解能0.1ppm温度測定範囲(℃)-10~50使用周囲温度(℃)-10~50対象ガスアンモニア(NH3)応答速度T90 ≦120秒バッテリー容量(mAh)1000動作湿度(%RH)<95(霜なし)アラーム音と光のダブルアラーム、アラーム値は固定(20.0ppm, 40.0ppm)、アラーム音は最大80dBまでリピート機能≦120秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする