曜日別特売
NB-312FFC-SR 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57282619

NB-312FFC-SR 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57282619
NB-312FFC-SR 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57282619

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L12(mm)
寸法D×H6×15(F)(mm)
内容量1袋(50個)注文コード57282619品番NB-312FFC-SR
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法D×H(mm)6×15(F)寸法D1(Φmm)5寸法SRW(d-t)(mm)4.8-1.0寸法L(mm)12材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする