曜日別特売
S-B3R2-HRSSJPP レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 57284775

S-B3R2-HRSSJPP レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 57284775
S-B3R2-HRSSJPP レーシングライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 57284775

レーシングライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57284775品番S-B3R2-HRSSJPP
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B3R2-HRSSJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:適合型式:8BL-G31AA 原動機の型式:A82A03B オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB3R2)設定あり
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] G310R 24-25
ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 24-25
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-G31AA
エンジン型式:原動機の型式:A82A03B
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)
オプション:品番:P-HSB3R2

付属品自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書)仕様JMCAオプションP-HSB3R2材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-G31AAステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト加工対応JMCA対応エンジン型式【原動機】A82A03B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする