仕様●LED交換可能●カバー化粧ナット式●一般形●器具色:白(ホワイト93)●本体:鋼板、塗装/カバー:ガラス乳白消し●光源寿命:40000時間●SENMULAMP使用可能(P.000~000)全長(mm)700~1200取付直付専用電圧(V)AC100消費電力(W)4.2寸法(Φ×高さH)(mm)220×402ランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)94皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82定格光束(Lm)395調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当