曜日別特売
DPN-42253Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57288397

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光光色電球色注文コード57288397品番DPN-42253Y
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●LED交換可能●一般形●器具色:黒色塗装●カバー:プラスチック(バイオエンプラ)黒塗装●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●SENMULAMP使用可能(P.000~000)●調光器併用不可全長(mm)470~1070取付ダクト取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)6.5寸法(Φ×高さH)(mm)155×130ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)72.3皮相電力(VA)11光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)470調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする