曜日別特売
DSL-5712FBG LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 57289761

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)8.5
定格光束(Lm)355
質量(kg)0.5
内容量1台注文コード57289761品番DSL-5712FBG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●LED交換不可●器具色:黒●配光角:60°●本体:鋼板、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。質量(kg)0.5取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)8.5直径×長さL(Φmm×mm)90×138 吊高79ランプ内蔵色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)41.7皮相電力(VA)15光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)355調光の可否調光(逆位相調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする