曜日別特売

LED屋外シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)6.5光色昼白色注文コード57290619品番DWP-42194W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様●LED交換不可●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間50,000時間●調光器併用不可●11VA●定格光束 640 lm●消費電力 6.5 W●固有エネルギー消費効率 98.4 lm W●Ra93●白熱灯60W相当●器具色:黒●防雨形●本体:プラスチック、塗装/カバー:再生アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●拡散パネル付●調光器併用不可質量(kg)0.3取付カバー回転式電圧(V)AC100消費電力(W)6.5寸法(Φ×高さH)(mm)126×40ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)98.4皮相電力(VA)11光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)640従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする